久冨勝
久冨勝の 革手袋
久冨勝の 牛革手袋
久冨勝の 牛表革
牛本革手袋 クレストタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
50267228
品番
HK335
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
牛本革を使用し柔軟性に優れている手袋。ストレートタイプで脱ぎ履きしやすい。
サイズ
L
全長(cm)
約23.5
中指長(cm)
約8.5
手の平幅(cm)
約11.5
材質
牛本革
機能
柔軟性
アテ有無
アテ無し
入数(双)
1
用途
機械・プレス・運送・園芸・レジャーなど