久冨勝
久冨勝の 革手袋
久冨勝の その他革手袋
山羊皮手袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
50267246
品番
HK345
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
山羊皮を使用し柔軟性に優れている手袋。ストレートタイプで脱ぎ履きしやすい。
機能
柔軟性
サイズ
フリー
全長(cm)
約22.5
入数(双)
1
材質
山羊皮
アテ有無
アテ無し
用途
機械・プレス・運送・園芸・レジャーなど
中指長(cm)
約8.5
手の平幅(cm)
約11.5