久冨勝
久冨勝の 革手袋
久冨勝の 牛革手袋
久冨勝の 牛床革
牛床皮手袋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
50267255
品番
HK328
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
耐久性に優れた牛床革を使用し柔らかい牛床革手袋です
サイズ
フリー
全長(cm)
約23.5
中指長(cm)
約8.5
材質
牛床革
機能
耐久性
アテ有無
アテ付き
入数(双)
1
用途
溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業など