山羊皮手袋 マジックタイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 50267298 品番 HK340
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

山羊皮を使用している為、豚革より柔らかく手にフィットし使いやすい手袋です。袖口マジック式でしっかり装着できます。手の平部分にもあてを付けているので耐久性も抜群です。

機能耐久性、柔軟性 サイズM 全長(cm)約22.5 入数(双)1 袖口仕様マジック止め式 材質山羊皮 アテ有無アテ付き 用途土木・建設・機械・運送・レジャー・自動車工場など 中指長(cm)約8 手の平幅(cm)約11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50267298
2025-07-26
用途:
農作業
株式会社 ラテリジョン 様 (不動産業)

使い勝手凄く良いです。何度もリピート購入してます。

対象商品:
50267307
2024-06-20
用途:
機器メンテナンス
株式会社サプラ 様 (建設業・工事業)

使い勝手が良く、品質の割に価格もそれ程高くないのでお勧めです。今回は、リピートです。
只、もうすこし薄くて強度がある様な素材のものがあれば最高です。

対象商品:
50267307
2023-06-16
用途:
現場取付作業 溶接その他
ノセ工芸 様

牛革は強いけど、ゴワゴワで小さいところが使いずらい、 豚皮は柔らかく普段使って感触がいいし使いやすいけど長くもたないしかし右手のみでも購入できる、 今回は初めて高めだけどヤギ革製品を購入しました。 牛革と豚皮の中間くらいでしっかりとしているマークも入って高級感もある、溶接には勿体ないみたいです。使い分ければ良いと思います。あとは、どの位もつかです。

対象商品:
50267307
2020-12-19
用途:
農業
農・林・水産業

豚皮より強く牛皮より柔らかい。
とても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする