画像準備中

電磁開閉器 2Eサーマルリレー付

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)AC200 補助接点1a フレーム0形 注文コード50267332 品番SW-0/2E 0.15A コイルAC200V 1A
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品はコイル電圧・補助接点・フレームなど371種類から選べます 他の種類を見る
種類電磁開閉器 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200〜240V)13/(380〜440V)9 補助接点1a 付属品2Eサーマルリレー付 保護構造ケースカバーなし フレーム0形 動作方式非可逆式 リセット方式手動 主回路電圧(V)- モーター容量(kW)- コイル電圧(V)AC200 ヒートエレメント定格呼び(A)0.15 ケースの有無ケースカバーなし 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.7、(380-440V)4 操作方式交流操作形 端子カバーなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする