DC12V/12A(1000ml) 電気ポット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50267403 品番EA763AR-51A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,885
販売価格(税別)
5,350

お湯が沸くと自動で止まるオートストップ機能、空焚き防止機能、透明目盛付。
車の中でお湯が沸かせ、ホットドリンクやカップ麺などが作れます。

容量(L)1 エスコ品番EA763AR-51A 材質ポリカーボネート 寸法(mm)190×180×150 質量(g)550 電源(V)DC12 電源コード(m)1.3 機能自動電源オフ、空焚き防止 消費電流(A)12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50267403
2024-06-03
用途:
キャンピングカーに積載
サービス業

キャンピングカーに積載して、「シガーソケット」から電源を取り、湯を「沸かすため」に使用しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする