ケイワーク
ケイワークの 革手袋
ケイワークの 牛革手袋
ケイワークの 牛床革
極柔革手 レインジャー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
50267605
品番
A2-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
手になじみ火に強い天然皮革。
親指股部分に銀当て付で強度アップ。
耐久性・熱・摩耗に強い牛床革使用。
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
9.5
手の平幅(cm)
11
手のひらまわり(cm)
26
材質
牛床皮
色
白
加工
オイル加工
機能
耐久性
袖口仕様
袖なし
アテ有無
アテ無
入数(双)
1