ケイワーク
ケイワークの 安全長靴・長靴
ケイワークの 農業長靴/ガーデニングシューズ
極短ブーツ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
50267684
品番
KB15-3L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
先芯なしの極短ブーツです。
サイズ(cm)
27.5〜28
色
ブラック
用途
ガーデニングや軽作業に
材質
PVC
サイズ
3L