種類電磁開閉器定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9補助接点1a付属品2Eサーマルリレー付容量(kW)0.75保護構造ケースカバーなしフレーム0形動作方式非可逆式リセット方式手動主回路電圧(V)200モーター容量(kW)0.75コイル電圧(V)AC110ヒートエレメント定格呼び(A)-ケースの有無ケースカバーなし定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.7、(380-440V)4操作方式交流操作形端子カバーなし