ケイワーク
リフロストレッチジャケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
L
L
XL
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
50267833
品番
RJ01-OD-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
無地の生地はストレッチ性能があり動きやすい。
斜めに裁断された袖は腕を伸ばした時の肌露出を防止。
胸ポケット裏の袋にコンパクトに収納可能。
暗所でも着用者の存在を明らかにするリフレクト生地を全面に採用。
色
OD
サイズ
L
種別
長袖ジャケット
材質
ポリエステル100%(撥水加工)、裏:ACコーティング・TPUラミネート
胸囲(cm)
100~108
適応身長(cm)
170~180