リフロストレッチジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM 注文コード50267858 品番RJ01-LG-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

無地の生地はストレッチ性能があり動きやすい。
斜めに裁断された袖は腕を伸ばした時の肌露出を防止。
胸ポケット裏の袋にコンパクトに収納可能。
暗所でも着用者の存在を明らかにするリフレクト生地を全面に採用。

ライムグリーン サイズM 種別長袖ジャケット 材質ポリエステル100%(撥水加工)、裏:ACコーティング・TPUラミネート 胸囲(cm)94〜102 適応身長(cm)160〜170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする