AC100V/150W くつ乾燥機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50268225 品番EA763AX-31A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

靴の種類と周囲の状況に合わせて2種類のモードから選択できます。
雪や雨で湿った革靴には「革靴モード」を、洗ったスニーカーや長靴には「標準モード」を選べます。
折りたたみ式のスタンドが付いていてコンパクトなので、下駄箱などに手軽に収納できます。
カビや臭いを防ぎます。

適合スニーカー、長靴、革靴 エスコ品番EA763AX-31A 寸法(mm)150×90×220 ブラウン 質量(g)670 使用温度範囲(℃)0〜40 消費電力(W)150(標準モード)、125(革靴モード) スイッチシーソースイッチ切替 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1.8 ヒーターコイル式マイカヒーター 温度ヒューズ121℃ タイマーゼンマイ式120分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする