7VA昼白色センサ有防犯灯 耐塩形

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50268567 品番LEDK-78928NP-LS1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

新7VA:消費電力6.3W(電気料金区分10VA)で設置間隔19m(クラスB+)を実現。

定格電圧(V)AC100 質量(kg)0.65 保護等級IP44 光源寿命60000時間 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする