0.50L 保温ボトル(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50268697 品番EA763AZ-28B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,191
販売価格(税別)
3,810

ワイドな注ぎ口、タフなボディ。
内コップ、着脱式さげひも付。

容量(L)0.5 エスコ品番EA763AZ-28B 材質ステンレス 質量(kg)0.27 寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×225 保温効力(℃)71以上(6時間) 保冷効力(℃)8以下(6時間) 商品タイプコップ付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする