2.0L 保温ボトル(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50268724 品番EA763AZ-35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,194
販売価格(税別)
6,540

ワイドな注ぎ口、タフなボディ。内コップ、着脱式さげひも、ソフトハンドル付。
大容量サイズで水分補給はおまかせ。季節を問わず使える、保温保冷タイプです。
内面フッ素コート。茶しぶやコーヒーの色、においが残りにくいです。
本体丸洗いOK。ザブザブ洗えて清潔キープ。
ふた部分が簡単に分解でき、すみずみまで綺麗に洗える分解せん付。ハンドル付き。
独自技術で真空層をわずか約1mmまで薄くし、本体を軽量化。
せんに水が残りません。 氷が入れやすいです。

容量(L)2 エスコ品番EA763AZ-35 寸法(mm)130×115×325 質量(g)900 保温効力(℃)24時間:62以上、6時間:81以上 保冷効力(℃)7以下 商品タイプコップ付き
注意
※水中に放置しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする