JKL COMPONENTS
JKL COMPONENTSの キャビネット / プラボックス
JKL COMPONENTSの キャビネット
JKL COMPONENTSの キャビネットパーツ
10x42 LED Festoon lamp Red 12V
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
50269014
品番
LE-0603-02R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,032
販売価格(税別)
¥
51,847
バスケットに入れる
仕様
適したランプホルダについては、品番 : 336-148 336-148 を確認してください。. 10×42 mm、フェスツーンLEDランプ. 自動車産業向けに従来のガラスフェスツーンランプハウジングにLEDチップが組み込まれたランプです。
長さ(mm)
43
直径(Φmm)
10.5
定格電圧(V)
12dc
電球形状
花づな
光源色
赤
定格電流(mA)
20
光束(Lm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応