用途パッチパネル 壁面ボックス 通信 スプライスカセット
仕様Huber+Suhner SC-HQシングルモードピグテールセット. Huber+Suhnerの高品質の光ファイバピグテールセット製品で、標準的なSC-HQコネクタを備えています。コンパクトなSCコネクタは、プッシュプルラッチ機構と2.5 mmのセラミックフェルールを備えており、高密度のラックやパネルの用途に最適です。このシングルモードピグテールは、ケーブル径が0.9 mmで、LSZH被覆が施されています。ストレインリリーフブーツで支持を強めて、限度以上に曲がらないようになっています。. 特長と利点. 非常に優れた機械的 / 熱的安定性 フレキシブルストレインリリーフ LSZH被覆 非常に優れた反射 / 挿入損失。
シース色多色
動作温度範囲(℃)-40〜+85
伝播モードシングルモード
コア径(Φmm)0.9(Cable)