画像準備中

12 pigtail set SC-HQ BTW fiber

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50269136 品番PS12_SCMS_0000_O109E_02.0_M0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
用途パッチパネル 壁面ボックス 通信 スプライスカセット 仕様Huber+Suhner SC-HQマルチモードピグテールセット. Huber+Suhnerの高品質の光ファイバピグテールセット製品で、標準的なSC-HQコネクタを備えています。コンパクトなSCコネクタは、プッシュプルラッチ機構と2.5 mmの小さいセラミックフェルールを備えており、高密度のラックやパネルの用途に最適です。このマルチモードピグテールは、ケーブル径が0.9 mmで、LSZH被覆が施されています。ストレインリリーフブーツで支持を強めて、限度以上に曲がらないようになっています。. 特長と利点. OM1、OM2、OM3、OM4オプション 非常に優れた機械的 / 熱的安定性 フレキシブルストレインリリーフ LSZH被覆 非常に優れた反射 / 挿入損失。 シース色多色 動作温度範囲(℃)-40〜+85 伝播モードマルチモード コア径(Φmm)0.9(Cable)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする