東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの スポットライト
LEDスポットライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
温白色
電圧(V)
AC100
注文コード
50269327
品番
LEDS-35113WW-LS1
参考基準価格(税別)
¥47,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色・電圧
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:アルミダイカスト/白
質量(g)
1
色温度(K)
3500
仕様
調光不可
電圧(V)
AC100
中心光度(cd)
11945
光源色
温白色
入力電流(A)
0.35
LED寿命(時間)
40000
調光方式
PWM
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
125