LEDユニバーサルダウンライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)125 光源色電球色 調光の可否 注文コード50269406 品番LEDD-35032L
参考基準価格(税別)¥37,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は埋込穴・光源色・調光の可否など39種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100 材質本体:アルミダイカスト/白 質量(g)1 色温度(K)3000 中心光度(cd)16885 光源色電球色 光源寿命40000時間 入力電流(mA)350 調光方式PWM 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする