東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 照明器具アクセサリー・スイッチ
東芝ライテックの 照明器具用電源ユニット
電源ユニット 電源ユニットユニバーサルDL用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50269467
品番
LEK-194016A03D
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC100〜242
仕様
調光可能形(約5〜100)
質量(g)
0.5
光源寿命
40000時間
調光方式
PWM
注意
※LEK-194016A01Dと互換性があります。