東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの スポットライト
LEDスポットライト
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
電球色
電圧(V)
AC100〜242
注文コード
50269564
品番
LEDS-30113L-LS1
参考基準価格(税別)
¥43,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色・電圧
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
32.5
材質
本体:アルミダイカスト/バージンホワイト、化粧枠:プラスチック/バージンホワイト
質量(g)
0.6
色温度(K)
3000
仕様
調光信号用端子台付、調光可能、断熱施工不可
電圧(V)
AC100〜242
中心光度(cd)
10210
光源色
電球色
入力電流(A)
0.17
LED寿命(時間)
40000
調光方式
PWM
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
125