4D Systems TFT 液晶ディスプレイモジュール Raspberry Pi 用 タッチパネル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50269626 品番gen4-uLCD-70DT-PI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様【タッチスクリーン】あり、【ディスプレイマトリックステクノロジー】TFT 寸法(mm)102.1×8.3×187、【視野領域】153.84×85.63 定格電圧(V)5.5 ディスプレイ透過型 解像度800×480pixels RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLCD 動作温度範囲(℃)-20〜+70 入力電圧dc 供給電圧(V)4〜5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする