4D SYSTEMS
4D SYSTEMSの 電子部品(オンボード)
4D SYSTEMSの 受動部品
4D SYSTEMSの 光エレクトロニクス製品
4D Systems TFT 液晶ディスプレイモジュール Arduino 用 タッチパネル 抵抗性
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50269635
品番
gen4-uLCD-32PT-AR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
仕様
【タッチスクリーン】あり、【ディスプレイマトリックステクノロジー】TFT
幅(mm)
57.1
寸法(mm)
57.1×7.5×95.7、【視野領域】64.8×48.6
ディスプレイ
透過型
解像度
240×320pixels
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
LCD
動作温度範囲(℃)
-20〜+70
入力電圧
dc
供給電圧(V)
4〜5.5