4D SYSTEMS
4D SYSTEMSの 電子部品(オンボード)
4D SYSTEMSの 受動部品
4D SYSTEMSの 光エレクトロニクス製品
4D Systems TFT 液晶ディスプレイモジュール Raspberry Pi 用 タッチパネル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50269644
品番
gen4-uLCD-32PT-PI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【タッチスクリーン】あり、【ディスプレイマトリックステクノロジー】TFT
寸法(mm)
57.1×7.5×95.7、【視野領域】64.8×48.6
タイプ
【タッチスクリーン】抵抗性
ディスプレイ
透過型
解像度
240×320pixels
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
LCD
動作温度範囲(℃)
-20〜+70
入力電圧
dc
最大輝度(cd/m
2
)
160