4D SYSTEMS
4D SYSTEMSの 電子部品(オンボード)
4D SYSTEMSの 受動部品
4D SYSTEMSの 光エレクトロニクス製品
4D Systems TFT 液晶ディスプレイモジュール Raspberry Pi 用 タッチパネル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50269653
品番
gen4-uLCD-35DT-PI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【タッチスクリーン】あり、【ディスプレイマトリックステクノロジー】TFT
寸法(mm)
56.6×7×101.1、【視野領域】73.4×49
タイプ
【タッチスクリーン】抵抗性
ディスプレイ
透過型
解像度
320×480pixels
バックライト
LCD
動作温度範囲(℃)
-20〜+70
入力電圧
dc
最大輝度(cd/m
2
)
182