1.2m イヤホン(インナーイヤー型/ホワイト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50269677 品番EA763BC-19A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

本体と同じカラーのケーブルでコーディネートを楽しめる耳栓タイプのステレオヘッドホンです。
フラットケーブルを採用
取りまわしやすく、からまりを防ぐフラットケーブルを採用しています。
バランスに優れた音質
高域から低域までバランスに優れた音質を再現します。
遮音性が高く、耳にフィットする耳栓タイプで、ヘアスタイルの乱れを気にすることなく装着可能です。
本体接続側には、コンパクトに接続できるL型プラグを採用しています。
フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。

コード長さ(m)1.2(Y型) 付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L) 仕様ダイナミック型Φ9mm エスコ品番EA763BC-19A 寸法(mm)(ヘッドホン本体)14×21×19<コード含まず> ホワイト 本体質量(g)3(コード含まず) 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 プラグ形状Φ3.5mm3極ミニプラグ(L型) スピーカー部インピーダンス(Ω)16 音圧感度(dB/mW)98 サウンドシステム密閉型 装着方式耳栓タイプ 最大許容入力(mW)8 イヤホン形状カナル型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする