Alpha Wire 熱収縮チューブキット ポリオレフィン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1個) 注文コード 50269879 品番 FKIT221C MC032
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
様々な色 スリーブタイプ熱収縮チューブ 収縮率2:1 スリーブ長(mm)Assorted 材質ポリオレフィン シリーズFIT-KIT 仕様安全に取り付るには、チューブの回復直径(収縮後の直径)が絶縁領域の直径よりも小さくなる必要があります。 同時に、チューブの拡張直径(収縮前の直径)には絶縁領域及び取り付けられたすべてのコネクタを収めるのに十分な広さが必要になります。. AlphaWire熱収縮チューブキットFITKIT221C MC032. AlphaWireキットFITKIT221C MC032には、長さが6インチ(152 mm)、プレカット、7色(黒、白、クリア、赤、黄、青、緑)、照射済みポリオレフィン製で一般的に使用される以下の6つの直径の熱収縮チューブが119本含まれています 3/32インチ(x28)、1/8インチ(x21)、3/16インチ(x21)、1/4インチ(x21)、3/8インチ(x14)、1/2インチ(x14)。 AlphaWire FITR熱収縮チューブの使用は、端子の保護及びシール / 機械的耐久性の向上を目的とする信頼性の高い手段になります。 FIT推奨熱収縮チューブ製品は厳密な管理の下で製造された高品質の化合物から作られています。 これにより、FIT熱収縮チューブは縦方向の収縮耐性、幅広い動作温度範囲などの優れた物理的強度を備えながら、単独 / OEM機器で使用された場合でも洗練された外観を維持します。. Features and Benefits. 照射済みポリオレフィン 収縮率2:1 収縮率の広い用途で使用可能 縦方向低収縮 動作温度: -55 〜 +135 ℃ 耐薬品性、耐溶剤性. Kit Contents. The coloured FIT-KIT-221 heat shrinkable tubing kit contains an assortment of heat shrink which has a 2:1 shrink ratio and is made from irradiated Polyolefin. Colours are: Black、 blue、 red、 white、 green、 yellow and clear. Sizes are as stated below、 FIT-221-3/32 FIT-221-1/8 FIT-221-3/16 FIT-221-1/4 FIT-221-3/8 FIT-221-1/2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする