エスコ
エスコの メガホン・ホイッスル・マイク
エスコの マイク
ハンド型ダイナミックマイク
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50269957
品番
EA763CE-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,200
販売価格(税別)
¥
22,000
バスケットに入れる
ボーカル・スピーチ用マイク
体育館、結婚式場などに最適
付属品
マイクロホンホルダ(U5/16)×1、出力コード(1心シールド線不平衡10m黒半艶キャノンXLR-3-11C相当対単式ホーンプラグ)×1
仕様
トークスイッチ:スライド式ショートオフ型
エスコ品番
EA763CE-1
寸法(mm)
Φ51×170
質量(g)
245(コードを除く)
形式
ムービングコイルマイク
コード長さ(m)
10
感度
-54dB(1kHz0dB=1V/Pa)
周波数特性
70〜15000Hz
指向性
単一指向性
インピーダンス(Ω)
600平衡