エスコ
エスコの メガホン・ホイッスル・マイク
エスコの マイク
120-175mm 卓上型マイクスタンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50269975
品番
EA763CE-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,150
販売価格(税別)
¥
6,500
バスケットに入れる
最大Φ35mmのマイクまで保持できるクリップ式マイクホルダー付、取外も可能
2段式で高さが120〜175mmまで無段階調整可能
付属品
クリップ式マイクホルダー×1
エスコ品番
EA763CE-11
質量(kg)
約1.0
高さ(mm)
120〜175(マイクホルダー含まず)
取付可能寸法(mm)
(マイク)Φ18〜35
取付可能質量(kg)
(マイク)0.5
ねじ部
変換ネジ:U5/16、内パイプネジ:NS5/8