LEDユニバーサルダウンライト

商品レビューを投稿する
88日以内出荷返品不可 88日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)125 光源色温白色 注文コード50270018 品番LEDD-20031WW
参考基準価格(税別)¥28,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は埋込穴・光源色・調光の可否など39種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)20.7 定格電圧(V)AC100〜242 材質本体:アルミダイカスト/バージンホワイト、化粧枠:プラスチック/バージンホワイト 質量(g)0.6 色温度(K)3500 仕様調光信号用端子台付、調光可能、断熱施工不可 中心光度(cd)22625 光源色温白色 光源寿命40000時間 入力電流(mA)110 調光方式PWM 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする