ハンド型ダイナミックマイク

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50270027 品番EA763CE-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,190
販売価格(税別)
12,900

学校・企業などの説明会などに最適

付属品マイクホルダー(U5/16,NS5/8,W3/8)×1、出力コード(1心シールド線不平衡10m黒半艶 キャノンXLR-3-11C相当品対単式ホーンプラグ)×1 仕様トークスイッチ:スライド式ショートオフ型 エスコ品番EA763CE-2 材質ボディー:亜鉛ダイカストメタリックグレー塗装、ヘッド:アルミダイカスト、亜鉛めっき鋼線メタリックグレー塗装 形状ムービングコイルマイク 寸法(mm)Φ39.5×163mm(出力コード部除く) 質量(g)298(出力コード部除く) コード長さ(m)10 感度-52dB(1kHz0dB=1V/Pa) 周波数特性50〜12000Hz 指向性単一指向性 インピーダンス(Ω)600平衡

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする