APEM
Apem トグルスイッチ On-None-モーメンタリ 双極双投(DPDT) パネルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50270073
品番
5642AB-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクトのコンフィギュレーション
双極双投(DPDT)
スイッチ動作
On-None-モーメンタリ
定格電流(A)
【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac
装着方式
パネルマウント
ターミナル形状
Solder Lug
カットアウト直径(Φmm)
6.5
アクチュエータ長さ(mm)
17.8
材質(アクチュエータ)
クロムめっき黄銅
定格電圧(V)
30dc、125ac、250ac
接触抵抗(mΩ)
10
動作温度(℃)
-40
RoHS指令(10物質対応)
対応