[建設機械用]スピーカー&アンプセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50270307 品番EA763CF-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,380
販売価格(税別)
35,800
仕様単一指向性 エスコ品番EA763CF-20 セット内容(トランスなし)ホーンスピーカ×1、10W建設機械用アンプ×1、フレキシブル型ダイナミックマイクロホン×1 材質(ホーン部)ASA耐候性樹脂、(ねじ類・取付金具)ステンレス 形状フレキシブル型 寸法(mm)90×89.5×35、(口径)Φ225×140、(全長)188 質量(g)270 電源DC24V コード長さ(m)2 定格出力(W)10 コード長さ(mm)600(VFF0.75mm2×2) プラグ短頭プラグ 回路方式(入力)MICエレクトレット:1.6kΩ×1(ミニジャック)、ダイナミック:600Ω×1(標準ジャック) 再生周波数帯域(Hz)350〜8k(出力音圧レベル20dB以内) 音圧レベル(dB)出力106以上 使用電圧範囲DC20V〜32V(DC24Vバッテリー) インピーダンス(Ω)(負荷)8〜16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする