エスコ
エスコの メガホン・ホイッスル・マイク
エスコの マイク
[単3x1本] ワイヤレスハンドマイク
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50270483
品番
EA763CF-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,870
販売価格(税別)
¥
31,700
バスケットに入れる
適合
EA916X-42A、-43A、EA763CF-25、-26A、-27用
エスコ品番
EA763CF-3
寸法(mm)
Φ54×230
質量(g)
約180
電源
単3電池×1本(付属)
周波数(MHz)
300