エスコ
エスコの メガホン・ホイッスル・マイク
エスコの マイク
[単3x1本] ワイヤレスマイク(クリップ式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50270562
品番
EA763CF-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,830
販売価格(税別)
¥
35,300
バスケットに入れる
適合
EA916X-42A、-43A、EA763CF-25、-26A、-27用
エスコ品番
EA763CF-4
質量(g)
約120
電源
単3電池×1本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
66×22×106
周波数(MHz)
300