[単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50270666 品番EA763CF-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,820
販売価格(税別)
46,200

ツーピースタイプワイヤレスマイクロホン
800MHz帯ワイヤレスマイク(ツーピースタイプ)
本機は水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHzMHz帯タイピン形ワイヤレスマイクです。
技術基準適合証明を受けた小電力ワイヤレスマイクロホンで、免許手続は不要です。
単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクユニットを使用し、明瞭な音声拡声ができます。
水晶制御PLLシンセサイザ方式の採用により、30波の周波数から任意の1波を選択して使用できます。
15波同時使用対応の受信機と組み合わせて同時に最大15本のマイクを使用できるワイヤレスシステムが構成できます。
ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で、広いダイナミックレンジを実現し、又、電源スイッチをオン、オフしたときの雑音を低減しています。
ノイズリダクションは使用する受信機に適した設定が可能です。
送信出力は2mW/6mWの切り換え式で、用途、目的に応じ、スイッチで切り換えて使用可能です。
内蔵形アンテナを採用し、軽量で壊れにくい構造設計にしています。

付属品マイクホルダー×1、マイククリップ×1、ウィンドスクリーン(風防)×1、チャンネル設定用ドライバー×1、チャンネル表示ラベル×1、単3形乾電池×1 仕様使用マイク:単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン 適合(ワイヤレスアンプ)EA763CF-31、CF-32A エスコ品番EA763CF-42 材質ABSポリカアロイ樹脂 寸法(mm)本体:66(W)×106(H)×22(D)、マイク本体間線長:約800 質量(g)約120(電池を含む) 電源単3電池×1本(付属) 方式水晶制御PLLシンセサイザー方式 消費電流(mA)65(6mW出力時、常温1.5Vにて)、45(2mW出力時、常温1.5Vにて) 送信出力2mW/6mW(切替式) 周波数(MHz)800 アンテナ内蔵アンテナ 送信周波数(MHz)806.125〜809.750(125KHz間隔 30波中1波)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする