エスコ
エスコの メガホン・ホイッスル・マイク
エスコの マイク
ハンド形マイクロホン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50270928
品番
EA763CM-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,183
販売価格(税別)
¥
6,530
バスケットに入れる
用途
呼出放送用
付属品
キャノンタイププラグ付平衡コード×5mスタンドアダプター
エスコ品番
EA763CM-1
寸法(mm)
Φ53×174
質量(g)
250
コード長さ(m)
5
感度
-56dB(1kHz 0dB=1V/Pa)
機能
トークスイッチ
周波数特性
70Hz〜12kHz
指向性
単一指向性
ねじサイズ
(アダプター)W5/16
インピーダンス(Ω)
600