Armoured Cable Assembly Nm

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50270947 品番ST18A/Nm/Nm/1500 mm
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様Huber : Suhner Sucotest ST18A外装ケーブルアセンブリ. Huber : Suhnerの過酷な環境向けの50 フレキシブルテストリードシリーズです。Sucotest 18A外装ケーブルアセンブリは、優れた電気的性能、低挿入損失、安定性、及び卓越した反射損失を提供します。最大18 GHzまでのヘビーデューティな屋外用途に適しています。Sucotest 18A同軸ケーブルアセンブリは、ワイヤレス通信インフラストラクチャのテスト、防衛、宇宙、及び産業システムのフィールド計測向けに設計されています。このケーブルアセンブリシリーズでは、各種ケーブル長さ及びコネクタ構成のものを用意しています。. 特長と利点. 外装付きでありながら優れた柔軟性 耐つぶれ性及び耐折れ曲がり性 最大18 GHz 防水IP68. 用途. 防衛 スペース ワイヤレス通信インフラストラクチャ タイプ【同軸】RF、【導体ストランド】スタンダード 動作温度(℃)-40 シース色 断熱材PTFE RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体) 特性インピーダンス(Ω)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする