ハンド形マイクロホン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50271104 品番EA763CM-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,960
販売価格(税別)
13,600

マイクロホン本体とコードの接続はキャノンコネクターで容易確実にできます。

用途スピーチ用 付属品大形単頭プラグ付平衡コード(6m)×1、W5/16スタンドアダプター×1 エスコ品番EA763CM-5 材質全金属 形状風防付棒状形 全長(mm)176(コネクター除く) 質量(g)約580(マイクロホンのみ:260) 形式ダイナミック型 感度-52dB±3dB(1kHzにおいて0dB=1V/Pa=0.1V/μbar) 最大径(Φmm)52 機能トークスイッチ、風防組込 周波数特性50Hz〜15kHz(1kHz基準偏差+12dB-15dB以内) 指向性単一指向性 インピーダンス(Ω)600±30%(1kHzにおいて)平衡(出荷時は不平衡接続)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする