BCC M415-0000-1A-003-PX0434-050 BALLUFF ケーブルアセンブリ M12 メス BALLUFF 50271166

BALLUFF ケーブルアセンブリ M12 メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード50271166品番BCC M415-0000-1A-003-PX0434-050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様接続リード. Balluff近接センサと併用するための接続リードケーブル長(m)5方向直線接続M12RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタ併用可能製品センサ及びアクチュエータジェンダー【コネクタ】メス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする