RLP2-600-800 Bivar クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒 LED付き BIVAR 50271735

Bivar クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒 LED付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(100個)仕様【LED付属】Y、出力レンズ中心の基板からの高さ RLP2-200:5 mm、RLP2-400:10 mm、RLP2-600:15 mm。. Bivar RLP2シリーズ直角LED照明パイプ. BivarのRLP2シリーズライトアングルダブルステーション照明パイプは、白色の外装保護ハウジングと簡単なスナップイン基板実装を特徴にしています。 RLP2シリーズ照明パイプは、2つのLEDからの光を別の場所に伝える用途及び高電位接触や不測のESD損傷から基板を絶縁保護するのに最適です。. スナップイン基板実装、推奨基板厚さ: 0.062" ESD防止 照明パイプハウジング 照明出力の均一な拡散 直径2.8 mmの出力レンズ注文コード50271735品番RLP2-600-800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
寸法(mm)20×17.3×14.7実装方法PCB マウントレンズ形状砲弾型極数2レンズ色クリア仕様【LED付属】Y、出力レンズ中心の基板からの高さ RLP2-200:5 mm、RLP2-400:10 mm、RLP2-600:15 mm。. Bivar RLP2シリーズ直角LED照明パイプ. BivarのRLP2シリーズライトアングルダブルステーション照明パイプは、白色の外装保護ハウジングと簡単なスナップイン基板実装を特徴にしています。 RLP2シリーズ照明パイプは、2つのLEDからの光を別の場所に伝える用途及び高電位接触や不測のESD損傷から基板を絶縁保護するのに最適です。. スナップイン基板実装、推奨基板厚さ: 0.062" ESD防止 照明パイプハウジング 照明出力の均一な拡散 直径2.8 mmの出力レンズ構成ライトアングル方位ストレート行数1外径(Φmm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3182:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする