商品レビューを投稿する内容量1袋(100個)仕様【LED付属】Y、Bivar RLP1シリーズ直角LED照明パイプ. BivarのRLP1シリーズライトアングル照明パイプは、白色の外装保護ハウジングと簡単なスナップイン基板実装を特徴にしています。 15 mmの高さがあるため、RLP1シリーズ照明パイプは、LEDからの光を別の場所に伝える用途及び高電位接触や不測のESD損傷から基板を絶縁保護するのに最適です。. スナップイン基板実装、推奨基板厚さ 0.062" ESD防止 照明パイプ外装ハウジング 照明出力の均一な拡散 直径2.8 mmの出力レンズ注文コード50271744品番RLP1-200-650
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。