商品レビューを投稿する内容量1袋(100個)仕様出力レンズ中心の基板からの高さ RLP3-200:5 mm、RLP3-400:10 mm、RLP3-600:15 mm。. Bivar RLP3シリーズ直角LED照明パイプ. BivarのRLP3シリーズライトアングルトリプルステーション照明パイプは、白色の外装保護ハウジングと簡単なスナップイン基板実装を特徴にしています。 RLP3シリーズ照明パイプは、3つのLEDからの光を別の場所に伝える用途及び高電位接触や不測のESD損傷から基板を絶縁保護するのに最適です。. スナップイン基板実装、推奨基板厚さ: 0.062" ESD防止 照明パイプハウジング 照明出力の均一な拡散 直径2.8 mmの出力レンズ注文コード50271753品番RLP3-400-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。