商品レビューを投稿する内容量1袋(10個)仕様【LED付属】Y、出力レンズ中心の基板からの高さ RLP2-200:5 mm、RLP2-400:10 mm、RLP2-600:15 mm。. Bivar RLP2シリーズ直角LED照明パイプ. BivarのRLP2シリーズライトアングルダブルステーション照明パイプは、白色の外装保護ハウジングと簡単なスナップイン基板実装を特徴にしています。 RLP2シリーズ照明パイプは、2つのLEDからの光を別の場所に伝える用途及び高電位接触や不測のESD損傷から基板を絶縁保護するのに最適です。. スナップイン基板実装、推奨基板厚さ: 0.062" ESD防止 照明パイプハウジング 照明出力の均一な拡散 直径2.8 mmの出力レンズ注文コード50271769品番RLP2-600-800
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858販売価格(税別)