BIVAR
Bivar クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒 LED付き
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
【LED付属】Y、Bivar FLPVシリーズフレキシブル照明パイプ. 照明パイプアセンブリには、パネル取り付けレンズキャップアセンブリ付きの2 mmフレキシブル照明パイプと、照明パイプアダプタに取り付け済みのスルーホールLEDが含まれています。. O3 mm丸型レンズ LEDに組み込み
注文コード
50271787
品番
FLPV6.0-SBC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
種別
フレキシブル
長さ(mm)
154
寸法(mm)
3(Dia.)×154
実装方法
PCB マウント
レンズ形状
砲弾型
極数
1
レンズ色
クリア
シリーズ
FLPV
仕様
【LED付属】Y、Bivar FLPVシリーズフレキシブル照明パイプ. 照明パイプアセンブリには、パネル取り付けレンズキャップアセンブリ付きの2 mmフレキシブル照明パイプと、照明パイプアダプタに取り付け済みのスルーホールLEDが含まれています。. O3 mm丸型レンズ LEDに組み込み
動作温度範囲(℃)
-25~+85
RoHS指令(10物質対応)
対応