Bivar クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒 LED付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様【LED付属】Y、Bivar FLPVシリーズフレキシブル照明パイプ. 照明パイプアセンブリには、パネル取り付けレンズキャップアセンブリ付きの2 mmフレキシブル照明パイプと、照明パイプアダプタに取り付け済みのスルーホールLEDが含まれています。. O3 mm丸型レンズ LEDに組み込み注文コード50271805品番FLPV6.0-SR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
種別フレキシブル長さ(mm)154寸法(mm)3(Dia.)×154実装方法PCB マウントレンズ形状砲弾型極数1レンズ色クリアシリーズFLPV仕様【LED付属】Y、Bivar FLPVシリーズフレキシブル照明パイプ. 照明パイプアセンブリには、パネル取り付けレンズキャップアセンブリ付きの2 mmフレキシブル照明パイプと、照明パイプアダプタに取り付け済みのスルーホールLEDが含まれています。. O3 mm丸型レンズ LEDに組み込み動作温度範囲(℃)-25~+85RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3182:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする