Bivar クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒 LED付き

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様【LED付属】Y、Bivar FLPV3シリーズフレキシブル照明パイプ. BivarのFLPV3シリーズは、フレキシブル照明パイプアセンブリのファミリです。 直径4.2 mmの低プロファイルレンズと1 mmの光ファイバ芯線を備えています。 FLPV3照明パイプには、さまざまな色の3 mm (T-1)スルーホールLEDが付属します。 これらの照明パイプアセンブリは、フレキシブル照明パイプ、垂直スルーホールアダプタ、LEDから構成されます。 注文コード50271814 品番FLPV3.0-SR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は仕様・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)76.2 寸法(mm)6.1×5.3×76.2 実装方法パネルマウント レンズ形状砲弾型 極数1 レンズ色クリア シリーズFLPV 仕様【LED付属】Y、Bivar FLPV3シリーズフレキシブル照明パイプ. BivarのFLPV3シリーズは、フレキシブル照明パイプアセンブリのファミリです。 直径4.2 mmの低プロファイルレンズと1 mmの光ファイバ芯線を備えています。 FLPV3照明パイプには、さまざまな色の3 mm (T-1)スルーホールLEDが付属します。 これらの照明パイプアセンブリは、フレキシブル照明パイプ、垂直スルーホールアダプタ、LEDから構成されます。 構成フレキシブル 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3182:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする