商品レビューを投稿する内容量1個仕様【LED付属】Y
フレキシブル照明パイプ付き超高輝度LED. 正確かつ均一なLEDパネルディスプレイを実現するのに理想的な照明パイプです。基板とLEDの位置決め誤差を補正できます。. パネル取り付けLEDまでの、RFIを放射する / RFIに敏感な長い接続を回避 均一なパネル外観を実現し、組み立て時間を短縮 ESD保護機能を装備(前面パネルから回路絶縁) ハウジング / アダプタ UL94-V0等級の黒ナイロン 光ファイバ芯線: PMMA 94-HB UL等級 ファイバクラッド: フッ化ポリマーTFE ファイバ被覆: プレナムグレードのワイヤ及びケーブルPVC 最小屈曲半径: 20.3 mm 長さ: 12インチ(300 mm) パネル取り付け穴: 0.125インチ(3.18 mm)径 レンズ: クリア、0.16インチ(4.19 mm)径注文コード50271823品番FLPV12.0-UG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。