BIVAR
Bivar クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒 LED付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
【LED付属】Y、Bivar FLPVシリーズフレキシブル照明パイプ. 照明パイプアセンブリには、パネル取り付けレンズキャップアセンブリ付きの2 mmフレキシブル照明パイプと、照明パイプアダプタに取り付け済みのスルーホールLEDが含まれています。. O3 mm丸型レンズ LEDに組み込み
注文コード
50271839
品番
FLPV6.0-SG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
種別
フレキシブル
長さ(mm)
154
寸法(mm)
3(Dia.)×154
レンズ形状
砲弾型
極数
1
レンズ色
クリア
シリーズ
FLPV
仕様
【LED付属】Y、Bivar FLPVシリーズフレキシブル照明パイプ. 照明パイプアセンブリには、パネル取り付けレンズキャップアセンブリ付きの2 mmフレキシブル照明パイプと、照明パイプアダプタに取り付け済みのスルーホールLEDが含まれています。. O3 mm丸型レンズ LEDに組み込み
動作温度範囲(℃)
-25~+85
行数
1
LED色
緑
RoHS指令(10物質対応)
対応